Motion
824561.00
Moteur Severe Duty, 30 et 25 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1200 et 1000 tr/min, 326TV cadres, TEAO
N° D’ARTICLE MI09530936
N° MFR824561.00
Prix8,668.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Moteur Severe Duty, 30 et 25 HP, 3 Ph, 60 et 50 Hz, 230/460 et 190/380 V, 1200 et 1000 tr/min, 326TV cadres, TEAO
N° D’ARTICLE MI09530936
N° MFR824561.00
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
Prix8,668.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6312
  • Taille du cadre
    326TV
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6311
  • Facteur de service
    1.15
  • Diamètre de l’arbre
    2.1250 po
  • Poids
    629.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1/F2 CAPABLE
  • Type électrique
    Onduleur de cage d’écureuil nominal
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Fonte
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    56
  • Code KVA
    G
  • Orientation du moteur
    horizontal ou vers le haut ou vers le bas
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    B
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Thermostat
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    T
  • Méthode de démarrage
    Ligne ou onduleur
  • CUP_NON
    691720054031
  • Tension
    230/460 V

Aperçu

Description du fabricant
824561.00 30HP 1200RPM.326T.TEAO.230/460
  • Construction complète en fonte pour plus de rigidité et moins de vibrations
  • Peint en époxy; traitement intensif des pièces internes
  • Isolant de classe F; roulements regraables
  • Capacité F-1 / F-2; drain en T en laiton installé - les deux extrémités à 6:00
  • Joint d’arbre Inpro protégé
  • Bague de mise à la terre de l’arbre (SGR) installée
  • Système d’isolation IRIS® à onduleur
  • 10:1 couple nominal constant et variable
  • Conçu pour le montage de l’arbre vers le haut
  • 1.15 pi. ca. sous la puissance de l’onde sinusoïdale

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté