Spécifications
Dimensions
- Taille du roulement d'extrémité d'entraînement6316
- Taille du cadre404T
- Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement6313
- Facteur de service1.15
- Diamètre de l’arbre2.8750 po
- Poids1,064.00 lb
Détails
- Montage de la boîte d’assemblageF1/F2 CAPABLE
- Type électriqueOnduleur de cage d’écureuil nominal
- Type de boîtierTEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
- Matériau du cadreFonte
- Cote de fréquence60
- Classe d’isolationF
- Cote IP56
- Code KVAG
- Orientation du moteurhorizontal
- Type de montageBase rigide
- Classe de conception NEMAB
- Nombre de vitesses1
- Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposéBalle
- Protecteur de surchargeThermostat
- Type de produitMoteurs à usage général
- Type d’arbreT
- Méthode de démarrageLigne ou onduleur
- CUP_NON691720054062
- Tension230/460 V
Aperçu
- Construction complète en fonte pour plus de rigidité et moins de vibrations
- Peint en époxy; traitement intensif des pièces internes
- Isolant de classe F; roulements regraables
- Capacité F-1 / F-2; drain en T en laiton installé - les deux extrémités à 6:00
- Joint d’arbre Inpro protégé
- Bague de mise à la terre de l’arbre (SGR) installée
- Système d’isolation IRIS® à onduleur
- 10:1 couple nominal constant et variable
- Conçu pour le montage de l’arbre vers le haut
- 1.15 pi. ca. sous la puissance de l’onde sinusoïdale