Motion
A009644.00

LEESON ELECTRIC
A009644.00

Moteur ventilateur et soufflerie, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 900 tr/min, 56CZ cadres, TEAO
N° D’ARTICLE MI09531052
N° MFRA009644.00
Prix1,781.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
A009644.00

Moteur ventilateur et soufflerie, 1 HP, 1 Ph, 60 Hz, 230 V, 900 tr/min, 56CZ cadres, TEAO
N° D’ARTICLE MI09531052
N° MFRA009644.00

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,781.29 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Facteur de service
    1.1
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po
  • Poids
    47.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F1 SEULEMENT
  • Type électrique
    Condensateur divisé permanent
  • Type de boîtier
    TEAO (transbordement d’air entièrement fermé)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    43
  • Code KVA
    A
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Ronde
  • Classe de conception NEMA
    N
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Automatique
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale unique
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720053874
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
A009644.00 1HP 900RPM.S56CZ.TEAO.230V.1P
  • Le protecteur thermique à réinitialisation automatique (comme indiqué) empêche la surchauffe.
  • Les roulements à billes blindés prolongent la durée de vie du moteur.
  • L’isolation de classe B protège le moteur pour une température nominale maximale.
  • Convient aux applications intérieures ou extérieures (comme indiqué).