Motion
M1140172.00

LEESON ELECTRIC
M1140172.00

Moteur rapport de vitesse, 0.25 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre S48C , TEFC
N° D’ARTICLE MI09531697
N° MFRM1140172.00
Prix1,483.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
M1140172.00

Moteur rapport de vitesse, 0.25 HP, 3 Ph, 60 Hz, 230 V, 1800 tr/min, cadre S48C , TEFC
N° D’ARTICLE MI09531697
N° MFRM1140172.00
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
Prix1,483.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Taille du cadre
    48C
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6201
  • Facteur de service
    1
  • Diamètre de l’arbre
    0.5000 po
  • Poids
    9.00 lb

Détails

  • Montage de la boîte d’assemblage
    F3
  • Type électrique
    Cycle d’induction de cage d’écureuil
  • Type de boîtier
    TEFC (ventilateur entièrement fermé refroidi)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60
  • Classe d’isolation
    F
  • Cote IP
    54
  • Code KVA
    K
  • Orientation du moteur
    horizontal
  • Type de montage
    Base rigide
  • Classe de conception NEMA
    AUCUN CODE DE CONCEPTION
  • Nombre de vitesses
    1
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Protecteur de surcharge
    Aucune protection
  • Type de produit
    Moteurs à usage général
  • Type d’arbre
    NEMA 48
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • CUP_NON
    691720346860
  • Tension
    230 V

Aperçu

Description du fabricant
M1140172.00 1/4HP 1725RPM.38.TEFC.230V.3
  • Conçu avec le système exclusif d’isolation à onduleur (IRIS)
  • Offre une protection supérieure contre les pointes de tension induites par les variateurs de fréquence
  • Roulements à billes à moteur à double blindage
  • Boîte de conduit en acier fournie de série
  • Fini en peinture émail noir durci très lustré
  • Système d’isolation de classe F