Motion
TBSO-SCFS-100-SHFS

DODGE
TBSO-SCFS-100-SHFS

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement anti-expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09610114
N° MFRTBSO-SCFS-100-SHFS
Prix471.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
TBSO-SCFS-100-SHFS

Bloc d’oreiller de base taraudé - Base taraudée, alésage de 2,5 cm, matériau en acier inoxydable, roulement anti-expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09610114
N° MFRTBSO-SCFS-100-SHFS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix471.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre central du boulon
    0.3750 po
  • Diamètre à l’alésage
    1 po
  • Longueur de l’alésage
    1.34 po
  • Insérer le diamètre extérieur
    52 mm

Détails

  • Série de roulements
    Série 205
  • Capacité de charge dynamique
    2674 lbf
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Type de graisse
    MobilGrease FM222
  • Construction du logement
    Solide
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Type de boîtier
    Bloc d’oreiller à base taraudée
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Vitesse maximale
    825 tr/min
  • Type de montage
    Base taraudée
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Relubrifiable
    Non
  • Type de joint
    Triple contact pour les lèvres
  • Type de scellement
    Contact à trois lèvres
  • Fixation d’arbre
    Vis d'arrêt
  • Arrière-pied inclus
    Oui
  • Capacité de charge statique
    1769 lbf
  • Convient à l’application haute température
    Non
  • Convient à un environnement de lavage
    Oui
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • CUP_NON
    782477643293

Aperçu

Description du fabricant
138917 TBSO-SCFS-100-SHFS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté