Motion
ESA-P2B-TRB-1 15/16E

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 15/16E

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI09610158
N° MFRESA-P2B-TRB-1 15/16E
Prix883.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
ESA-P2B-TRB-1 15/16E

Unité de roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - 1-15/16 po de diamètre, matériau en fonte, roulement d’expansion (flottante)
N° D’ARTICLE MI09610158
N° MFRESA-P2B-TRB-1 15/16E
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
Prix883.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    2.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    1-15/16 po
  • Largeur de course intérieure
    3.5
  • Poids
    16.4 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Cylindrique
  • Type d’expansion
    Roulement de dilatation (flottante)
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de verrouillage
    Vis de fixation
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    0883450806022
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Capacité de charge statique radiale
    43000 lbf
  • CUP_NON
    883450806022

Aperçu

Description du fabricant
ESA-P2B-TRB 1-15/16E BRG
  • Auto-alignement angulaire avec flotteur axial