Motion
06906E-666
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI09611220
N° MFR06906E-666
Prix35.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Extrémité de tuyau Weatherhead (Eaton) - Matériau en acier au carbone, DI de tuyau 3/8 po, femelle
N° D’ARTICLE MI09611220
N° MFR06906E-666

Disponibilité :
Stock limité
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix35.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    90 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.31 po
  • Taille de l’extrémité 1
    9/16 po
  • Hauteur
    1.63 po
  • Taille hexagonale
    0.69 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.64 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Diamètre intérieur
    0.24 po
  • Longueur
    3.07 po
  • Diamètre extérieur
    0.82 po
  • Longueur totale
    3.07 po
  • Poids global
    0.21 lb
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    0.82 po

Détails

  • Application
    Hydraulique à basse et moyenne pression à usage général. Généralement utilisé pour les camions et les véhicules hors route.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    JIC 37
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    9/16-18
  • Type de fin 1
    JIC 37
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059 , H069, H166, H169, H229, H239, H366, H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    06906E-666
  • Numéro CUP du fabricant
    757522226905
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    757522226905

Aperçu

Description du fabricant
06906E-666 EXTRÉMITÉ FLEXIBLE (PERM) R5 90 D.F.
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau