Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Déconnexion rapide universelle Danfoss Hansen pour centres de donnéesDanfoss Hansen UQD est conçu pour les applications de gestion thermique, disponible en 4 tailles et offre 2 options de couleurs. Il est conforme à OCP (Open Compute Project) et dépasse les exigences des caractéristiques de rendement spécifiées.
Voir la documentation
Blind Mate Ă dĂ©connexion rapide universel Danfoss Hansen pour centres informatiquesLe raccord universel Ă dĂ©connexion rapide BlindâMate (UQDB) Danfoss Hansen est conçu pour les applications de refroidissement liquide de centre de donnĂ©es, fournissant une connexion BlindâMate sĂ©curisĂ©e et auto-alignable qui rĂ©pond aux spĂ©cifications du projet Open Compute (OCP). Sa conception Ă face plate anti-Ă©claboussures, sa construction en acier inoxydable et son haut dĂ©bit aident Ă assurer un fonctionnement fiable et sans fuite dans les systĂšmes de gestion thermique essentiels Ă la mission.
Voir la documentation
Connecteur rapide Blind Mate Danfoss Hansen OCP ORV3 pour centres informatiquesLe connecteur rapide pour angle mort (BMQC) V3 pour bĂąti ouvert OCP de Danfoss Hansen a Ă©tĂ© conçu avec la communautĂ© OCP (Open Compute Project) pour Ă©tablir la norme de lâindustrie en matiĂšre dâapplication de gestion thermique dans les centres de donnĂ©es.
Voir la documentation
Raccord Danfoss Hansen sĂ©rie FD83 pour centres informatiquesLe raccord FD83 de Danfoss Hansen est conçu pour les applications de transfert de liquide et de refroidissement Ă©lectronique oĂč le plein dĂ©bit, la compatibilitĂ© des fluides et la sĂ©curitĂ© sont essentiels.
Voir la documentation
Plus de ressources
Raccord à débranchement rapide à passage intégral Danfoss Hansen FD83 pour centres informatiques
Fabriqué en acier inoxydable 303 avec joints EPDM, le Danfoss Hansens FD83 offre une résistance élevée à la corrosion et une compatibilité large avec les fluides.
Raccord ADB en aluminium Ă face plate Danfoss Hansen pour centres informatiques
Raccord ADB en aluminium Ă face plate Danfoss Hansen conçu pour les applications de refroidissement de centre de donnĂ©es. It emphasizes lightweight aluminum construction, flat-face design to minimize fluid loss and contamination, and enhanced safety features for reliable connection and disconnection in mission‑critical environments. Le couplage prend en charge des systĂšmes de gestion thermique efficaces en offrant des performances Ă©levĂ©es, une durabilitĂ© et des temps dâarrĂȘt rĂ©duits dans les opĂ©rations du centre de donnĂ©es.