Motion
15312H-412
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série 15312H SAE pivotant
N° D’ARTICLE MI09612726
N° MFR15312H-412
Prix57.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead série 15312H SAE pivotant
N° D’ARTICLE MI09612726
N° MFR15312H-412
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
Prix57.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1 1/16 po
  • Hauteur
    1.25 po
  • Taille hexagonale
    1.25 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.41 po
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    2.31 po
  • Diamètre extérieur
    1 po
  • Longueur totale
    2.31 po
  • Poids global
    0.28 lb
  • Poids
    0.28 lb
  • Largeur
    1.25 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Série de tuyaux compatibles
    Tuyau en téflon
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNS
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1 1/16-14
  • Type de fin 1
    UNS
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • À utiliser avec
    Tuyau en téflon
  • Numéro de catalogue du fabricant
    15312H-412
  • Numéro CUP du fabricant
    639789276230
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789276230

Aperçu

Description du fabricant
EXTRÉMITÉ DE TUYAU EN LAITON FEMELLE 15312H-412 FEMALE-12 SAE
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau