Motion
1872X8X8S
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI09612971
N° MFR1872X8X8S
Prix99.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Weatherhead Push, raccord en T pivotant/adaptateur en Y
N° D’ARTICLE MI09612971
N° MFR1872X8X8S
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
Prix99.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    1.48 po
  • Longueur
    2.24 po
  • Longueur totale
    2.24 po
  • Poids
    0.39 lb
  • Largeur
    0.85 po

Détails

  • Type d’adaptateur
    Adaptateur en T
  • Matériau du corps
    Laiton
  • Numéro de catalogue du fabricant
    1872X8X8S
  • Numéro CUP du fabricant
    757522558686
  • Matériel
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
1872X8X8S QCAB ADAPTATEUR TÉ LAITON 1/2T
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Flexibilité de conception avec des centaines de styles parmi lesquels choisir
  • Pressions de fonctionnement supérieures aux normes SAE