Motion
22910P-410
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 229 série P, raccord tournant femelle évasé SAE 45
N° D’ARTICLE MI09613424
N° MFR22910P-410
Prix16.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir Weatherhead 229 série P, raccord tournant femelle évasé SAE 45
N° D’ARTICLE MI09613424
N° MFR22910P-410
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
Prix16.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    7/8 po
  • Hauteur
    1.15 po
  • Taille hexagonale
    1 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    1.12 po
  • Diamètre intérieur
    0.43 po
  • Longueur
    2.08 po
  • Longueur totale
    2.08 po
  • Poids global
    0.21 lb
  • Poids
    0.21 lb
  • Largeur
    1.05 po

Détails

  • Application
    Conduites d’air, de carburant, de graisse, d’huile, de camion et de servodirection à pression moyenne.
  • Matériau du corps
    Acier au carbone
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Nom abrégé de la connexion 1
    SAE 45
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    7/8-14
  • Type de fin 1
    SAE 45
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Finition
    DURA-KOTE
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    22910P-410
  • Numéro CUP du fabricant
    725975681558
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975681558

Aperçu

Description du fabricant
FREIN D’AIR 22910P-410 22910P+410 TAILLE 10 S
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau