Motion
24710N-Y10
Raccords de tuyau fixe sur place Weatherhead série N 247 Raccord de raccord de brasage et de douille
N° D’ARTICLE MI09613458
N° MFR24710N-Y10
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau fixe sur place Weatherhead série N 247 Raccord de raccord de brasage et de douille
N° D’ARTICLE MI09613458
N° MFR24710N-Y10

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Diamètre extérieur du tube compatible
    0.5 po
  • Hauteur
    1.13 po
  • Taille hexagonale
    1.13 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.9 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur
    0.46 po
  • Longueur
    2.19 po
  • Longueur totale
    2.19 po
  • Poids global
    0.05 lb
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    1.13 po

Détails

  • Application
    Conduites de flexible moyenne pression et haute température pour une variété d’applications, y compris les camions, les véhicules industriels et les petits moteurs où la température peut être un problème.
  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Nom abrégé de la connexion 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 1
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • À utiliser avec
    H059 H069 H166 H169 H229 H366 H569
  • Numéro de catalogue du fabricant
    24710N-Y10
  • Numéro CUP du fabricant
    639789337504
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    639789337504

Aperçu

Description du fabricant
24710N-Y10 PING (REUS) R5 SAUVETEUR
  • Convient à une vaste gamme d’applications
  • Durable et fiable
  • Réduisez les temps d’assemblage et augmentez la production
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon