Motion
26504P-202
Raccords de tuyau à sertir femelles rigides Weatherhead 265 série P
N° D’ARTICLE MI09613569
N° MFR26504P-202
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccords de tuyau à sertir femelles rigides Weatherhead 265 série P
N° D’ARTICLE MI09613569
N° MFR26504P-202
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    1/8 po
  • Hauteur
    0.56 po
  • Taille hexagonale
    0.5625 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.5 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    2
  • Diamètre intérieur
    0.185 po
  • Longueur
    1.50 po
  • Longueur totale
    1.50 po
  • Poids global
    0.05 lb
  • Poids
    0.05 lb
  • Largeur
    0.56 po

Détails

  • Application
    Conduites d'air et d'eau à basse pression d'usage général.
  • Nom abrégé de la connexion 1
    NPTF
  • Nom abrégé de la connexion 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Filetage de l’extrémité 1
    1/8-27
  • Type de fin 1
    NPTF
  • Type de fin 2
    Conduite/tuyau/tuyau
  • Sexe final
    Femme
  • Numéro de catalogue du fabricant
    26504P-202
  • Numéro CUP du fabricant
    725975554814
  • Matériel
    Laiton
  • Types de produits
    Raccords de tuyau
  • CUP_NON
    725975554814

Aperçu

Description du fabricant
26504P-202 RACCORD (PERM) LAITON
  • Placage Dura-Kote pour une résistance supérieure à la corrosion
  • Conception novatrice pour offrir une performance et un temps de disponibilité maximum
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau