Motion
3TR18CT-04-2-250BX

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR18CT-04-2-250BX

Tuyau hydraulique Synflex (Eaton) - 1/4 po DI, 0.48 po DE, 3050 psi pression de service, 12200 psi pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI09614093
N° MFR3TR18CT-04-2-250BX
Prix10.68 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR18CT-04-2-250BX

Tuyau hydraulique Synflex (Eaton) - 1/4 po DI, 0.48 po DE, 3050 psi pression de service, 12200 psi pression d'éclatement, couvercle en polyester
N° D’ARTICLE MI09614093
N° MFR3TR18CT-04-2-250BX
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
Prix10.68 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.48 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    4
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    1.25 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/4 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.48 po
  • Diamètre extérieur
    0.48 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    15.00 lb
  • Poids
    15.00 lb

Détails

  • Application
    Hydraulique générale, manutention des matériaux, transfert de produits chimiques, construction.
  • Pression d’éclatement
    12200 psi
  • Couleur
    Noir
  • Construction
    Tresse 1 épaisseur
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Polyester
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyester
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro CUP du fabricant
    810903034091
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex (Eaton)
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Polyester
  • CUP_NON
    810903034091
  • Pression de service
    3050 psi

Aperçu

Description du fabricant
3TR18CT-04-2-250BX FLEXIBLE, THERMO R18
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents