Motion
3TR8N-06-500RL

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR8N-06-500RL

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/8 po, DI 0.75 po, pression de service 4050 psi, pression d'éclatement 16200 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09614153
N° MFR3TR8N-06-500RL
Price$12.10/ft
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

WEATHERHEAD (DANFOSS)
3TR8N-06-500RL

Flexible hydraulique Synflex (Eaton) - DI 3/8 po, DI 0.75 po, pression de service 4050 psi, pression d'éclatement 16200 psi, couvercle en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09614153
N° MFR3TR8N-06-500RL
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
Price$12.10/ft

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    0.38 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    6
  • Longueur
    500.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    2.025 po
  • Nominal Hose Inner Diameter  
    3/8 po
  • Nominal Hose Outer Diameter  
    0.75 po
  • Diamètre extérieur
    0.75 po
  • Longueur totale
    500.00 pi
  • Poids global
    0.15 lb
  • Poids
    0.15 lb

Details

  • Application
    Système hydraulique général, équipement mobile, transfert de produits chimiques.
  • Pression d’éclatement
    16200 psi
  • Couleur
    Orange
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Pays d’origine
    MX
  • Couleur du couvercle
    Orange
  • Matériau du couvercle
    Polyuréthane
  • Description
    Tuyau hydraulique thermoplastique
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Polyuréthane
  • Type de renfort de tuyau
    Textile
  • Numéro CUP du fabricant
    810903035760
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Température de fonctionnement maximale
    200 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Types de produits
    Tuyaux et tubes flexibles
  • Nom commercial/de marque
    Synflex (Eaton)
  • Nom/numéro commercial
    Optimum
  • Matériau du tube
    Nylon
  • CUP_NON
    810903035760
  • Pression de service
    4050 psi

Aperçu

Description du fabricant
3TR8N-06-500RL FLEXIBLE, THERMO R8
  • Couvercle très résistant à l’abrasion
  • Empêche l’absorption de la plupart des huiles et des liquides
  • 2X plus léger que les tuyaux métalliques en caoutchouc tressé équivalents

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté