Motion
473A-3S
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 473A
N° D’ARTICLE MI09614313
N° MFR473A-3S
Prix23.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de mamelon militaire marin Aeroquip série 473A
N° D’ARTICLE MI09614313
N° MFR473A-3S
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
Prix23.43 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Angle
    180 °
  • Taille de l’extrémité 1
    3/8 po
  • Hauteur
    0.50 po
  • Taille hexagonale
    0.5 po
  • Facteur de coupure du tuyau
    0.35 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    3
  • Diamètre intérieur
    0.08 po
  • Longueur
    0.13 po
  • Longueur totale
    0.13 po
  • Poids global
    0.03 lb
  • Taille du filetage
    3/8-24
  • Poids
    0.03 lb
  • Largeur
    0.50 po

Détails

  • Couleur
    DURA-KOTE
  • Série de tuyaux compatibles
    2807
  • Nom abrégé de la connexion 1
    UNF
  • Style de fin 1
    UNF
  • Filetage de l’extrémité 1
    3/8-24
  • Sexe final
    Femme
  • Finition/revêtement
    DURA-KOTE
  • Numéro de catalogue du fabricant
    473A-3S
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Types de produits
    Assemblage du mamelon
  • Type
    Raccord de tuyau

Aperçu

Description du fabricant
473A-3S PIG (REUS), TÉFLON SAE 37
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Vaste gamme de styles et de configurations
  • Conceptions novatrices pour la sécurité et la fiabilité