Motion
H46432-100
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 2 po, DI 2.68 po, pression de service 3625 psi, pression d'éclatement 14500 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI09617040
N° MFRH46432-100
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - DI 2 po, DI 2.68 po, pression de service 3625 psi, pression d'éclatement 14500 psi, couvercle en caoutchouc nitrile, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI09617040
N° MFRH46432-100
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    27.5 po
  • Hauteur
    2.68 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    32
  • Longueur du tuyau
    100.00 pi
  • Poids du tuyau
    1.49 lb
  • Diamètre intérieur
    2 po
  • Longueur
    100.00 pi
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    2.68 po
  • Diamètre extérieur
    2.68 po
  • Longueur totale
    100.00 pi
  • Poids global
    1.49 lb
  • Poids
    1.49 lb

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Demandes
    Entretien du système hydraulique avec des fluides à base de pétrole et d’eau, pour un usage général.
  • Pression d’éclatement
    14500 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Série 4SP
  • Construction
    4 spirale
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Caoutchouc chloroprène
  • Description
    Tuyau en spirale hydraulique en caoutchouc Weatherhead série H464
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Caoutchouc nitrile
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Gaufré
  • Numéro CUP du fabricant
    639789298225
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    3625 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3625 psi
  • Température maximale
    212 °F
  • Pression de service maximale
    3625 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Pression nominale
    3625 psi
  • Normes respectées
    ABS|EN856 4SH|USCG|DNV|Approuvé MSHA
  • Nom commercial/de marque
    Série H464
  • Nom/numéro commercial
    Série H464
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    639789298225
  • Pression de service
    3625 psi
  • Température de fonctionnement max.
    212 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
H46432-100 H464 EN856 4SH PRES ÉLEVÉ 2
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau