Motion
T-300X
Machine d’assemblage fixe sur place Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09617885
N° MFRT-300X
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Machine d’assemblage fixe sur place Weatherhead
N° D’ARTICLE MI09617885
N° MFRT-300X
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Poids de l’outil
    2.00 lb
  • Poids
    2.00 lb

Détails

  • Finition couleur
    Jaune
  • Fréquence
    50 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    725975017982
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Autonome
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    110 V

Aperçu

Description du fabricant
MACHINE D’ASSEMBLAGE T-300X SANS T
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir