Motion
T-482-2
Pompe à air/hydraulique Weatherhead série T-480
N° D’ARTICLE MI09617972
N° MFRT-482-2
Prix3,193.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à air/hydraulique Weatherhead série T-480
N° D’ARTICLE MI09617972
N° MFRT-482-2
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
Prix3,193.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    5.00 po
  • Longueur
    14.63 po
  • Hauteur totale
    5.00 po
  • Largeur totale
    5.63 po
  • Poids de l’outil
    9.60 lb
  • Poids
    9.60 lb
  • Largeur
    5.63 po

Détails

  • Finition couleur
    Noir/Jaune
  • Fréquence
    50 Hz
  • Numéro CUP du fabricant
    639789339195
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Montage
    Autonome
  • Source d’alimentation
    Électricité automatisée
  • Type de produit
    Outils électriques de sertissage de tuyau
  • Tension
    120 V

Aperçu

Description du fabricant
T-482-2 AIR/HYD. POMPE (T480-AH)
  • Offres simplifiées et améliorées
  • Convient à tout environnement
  • Vaste gamme de styles parmi lesquels choisir