Motion
14MPCC156868

TB WOODS
14MPCC156868

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 68 mm, 112 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619011
N° MFR14MPCC156868
Prix2,368.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC156868

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 1568 mm, largeur de 68 mm, 112 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619011
N° MFR14MPCC156868
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
Prix2,368.40 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur
    1568 mm
  • Longueur totale
    1568 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    1568 mm
  • Poids
    1.8 lb
  • Largeur
    68 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    112
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672912143

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC156868 14MPCC-1568-68 QTPCII