Motion
14MPCC231090

TB WOODS
14MPCC231090

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2310 mm, largeur de 90 mm, 165 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619043
N° MFR14MPCC231090
Prix2,784.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC231090

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 2310 mm, largeur de 90 mm, 165 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619043
N° MFR14MPCC231090
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
Prix2,784.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    90 mm
  • Longueur
    2310 mm
  • Longueur totale
    2310 mm
  • Global Largeur  
    90 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    2310 mm
  • Poids
    3.5 lb
  • Largeur
    90 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    165
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672912501

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC231090 14MPCC-2310-90 QTPCII