Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie20 mm
- Longueur994 mm
- Longueur totale994 mm
- Global Largeur20 mm
- Pas14 mm
- Longueur du pas994 mm
- Poids0.3 lb
- Largeur20 mm
Détails
- Type de courroie14M
- MatérielPolyuréthane
- Température de fonctionnement maximale185 °F
- Nombre de Dents71
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-65 à 185 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie en carbone de la chaîne d’alimentation
- CUP_NON698672913225