Motion
14MPCC99468

TB WOODS
14MPCC99468

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 994 mm, largeur de 68 mm, 71 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619116
N° MFR14MPCC99468
Prix1,251.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
14MPCC99468

Courroie de distribution et synchrone – 14M, pas de 14 mm, longueur de pas de 994 mm, largeur de 68 mm, 71 dents, matériau en polyuréthane
N° D’ARTICLE MI09619116
N° MFR14MPCC99468
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
Prix1,251.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la courroie
    68 mm
  • Longueur
    994 mm
  • Longueur totale
    994 mm
  • Global Largeur  
    68 mm
  • Pas
    14 mm
  • Longueur du pas
    994 mm
  • Poids
    1.1 lb
  • Largeur
    68 mm

Détails

  • Type de courroie
    14M
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Température de fonctionnement maximale
    185 °F
  • Nombre de Dents  
    71
  • Nombre de côtés dentés
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -65 à 185 °F
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant au feu et à l’huile
  • Type
    Courroie en carbone de la chaîne d’alimentation
  • CUP_NON
    698672913249

Aperçu

Description du fabricant
14MPCC99468 14MPCC-994-68 QTPCII CARBONE