Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie25 mm
- Longueur1600 mm
- Longueur totale1600 mm
- Global Largeur25 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas1600 mm
- Poids0.3 lb
- Largeur25 mm
Détails
- Type de courroie5M
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents320
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie d’entraînement
- CUP_NON698672227995