Motion
2AK94138

TB WOODS
2AK94138

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 9.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619297
N° MFR2AK94138
Prix388.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
2AK94138

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 9.25 po, 2 rainures, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09619297
N° MFR2AK94138
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
Prix388.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    1-3/8 po
  • Extérieur Diamètre  
    9.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    2
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672113823

Aperçu

Description du fabricant
2AK94138 2AK94X1 3/8 FHP FHEAVE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good