Motion
8V5000

TB WOODS
8V5000

8V5000 CEINTURE EN V
N° D’ARTICLE MI09620296
N° MFR8V5000
Prix1,651.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
8V5000

8V5000 CEINTURE EN V
N° D’ARTICLE MI09620296
N° MFR8V5000
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
Prix1,651.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    17.6 lb

Détails

  • Section de la ceinture
    8V
  • Type de courroie
    8V
  • Matériel
    Néoprène
  • Température de fonctionnement maximale
    180 °F
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à 180 °F
  • Type de produit
    Courroies en V industrielles
  • Caractéristiques de résistance
    Antistatique, ignifuge, résistant à l’huile
  • Normes respectées
    ARPM IP-22
  • CUP_NON
    698672505000

Aperçu

Description du fabricant
8V5000 CEINTURE EN V