Spécifications
Dimensions
- Largeur de la courroie15 mm
- Longueur900 mm
- Longueur totale900 mm
- Global Largeur15 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas900 mm
- Poids0.12 lb
- Largeur15 mm
Détails
- Type de courroie5M
- MatérielNéoprène
- Température de fonctionnement maximale180 °F
- Nombre de Dents180
- Nombre de côtés dentés1
- Plage de température de fonctionnement-30 à 180 °F
- Caractéristiques de résistanceRésistant au feu et à l’huile
- TypeCourroie d’entraînement
- CUP_NON698672227902