Motion
AK6415/16

TB WOODS
AK6415/16

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 6.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620577
N° MFRAK6415/16
Prix137.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
AK6415/16

Poulie FHP, section de courroie A-4L-3L , diamètre extérieur 6.25 po, 1 rainure, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI09620577
N° MFRAK6415/16
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
Prix137.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la section de la courroie
    3L, 4L, A
  • Diamètre à l’alésage
    15/16 po
  • Extérieur Diamètre  
    6.2500 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Série de coussinets
    Non requis
  • Matériel
    Fonte
  • Nombre de Rainures  
    1
  • Type de produit
    Poulies à ceinture en V
  • CUP_NON
    698672149600

Aperçu

Description du fabricant
AK6415/16 AK64X15/16 FHP FHEAVE