Motion
TL30201716

TB WOODS
TL30201716

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622011
N° MFRTL30201716
Prix111.23 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL30201716

Bague de verrouillage conique - série 3020 , 1-7/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622011
N° MFRTL30201716
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
Prix111.23 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1-7/16 po
  • Taille de la bague
    3020
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.0000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672169837
  • Couple de la clé
    800 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL30201716 TL3020X1 7/16 TL DOUILLE