Motion
TL35353516

TB WOODS
TL35353516

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-5/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622144
N° MFRTL35353516
Prix228.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL35353516

Bague de verrouillage conique - série 3535 , 3-5/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622144
N° MFRTL35353516
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
Prix228.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3-5/16 po
  • Taille de la bague
    3535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672170710
  • Couple de la clé
    1000 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL35353516 TL3535X3 5/16 TL DOUILLE