Motion
TL45352516

TB WOODS
TL45352516

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-5/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622254
N° MFRTL45352516
Prix541.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TB WOODS
TL45352516

Bague de verrouillage conique - série 4535 , 2-5/16 po alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI09622254
N° MFRTL45352516
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
Prix541.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2-5/16 po
  • Taille de la bague
    4535
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    2.5000 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Matériel
    Acier
  • CUP_NON
    698672084307
  • Couple de la clé
    2450 po/lb

Aperçu

Description du fabricant
TL45352516 TL4535X2 5/16 TL DOUILLE