Motion
MAM30OPNWSS

THOMSON (ALTRA)
MAM30OPNWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, capacité de charge de 1582 N, ouvert
N° D’ARTICLE MI09643416
N° MFRMAM30OPNWSS
Prix740.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
MAM30OPNWSS

Roulement de bagues à billes Multi Trac - série MAM, diamètre d’arbre de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, longueur totale de 68 mm, capacité de charge de 1582 N, ouvert
N° D’ARTICLE MI09643416
N° MFRMAM30OPNWSS
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
Prix740.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    47 mm
  • Longueur totale
    68 mm
  • Arbre Diamètre  
    30 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Plastique, acier
  • Type de douille
    Bague à billes
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    1582 N
  • Capacité de charge
    1582 N
  • Série
    MAM

Aperçu

Description du fabricant
MAM30OPNWSS ROULEMENT LINÉAIRE, BILLE