Motion
RVCL2MOZX5

MCR SAFETY
RVCL2MOZX5

Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656937
N° MFRRVCL2MOZX5
Prix12.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
RVCL2MOZX5

Gilet haute visibilité - Taille : 5 XL, ANSI Classe : Type R Classe 2, Orange fluorescent
N° D’ARTICLE MI09656937
N° MFRRVCL2MOZX5
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
Prix12.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la poitrine
    182.88 cm, 72.0000 po
  • Longueur
    76 cm, 30.0000 po
  • Taille
    5
  • Largeur de bande
    2.0000 po, 50.80 mm

Détails

  • Détails supplémentaires
    Dos en maille
  • Classe ANSI
    Type R Classe 2
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI, ISEA 107-2020
  • Couleur
    Orange fluorescent
  • Description
    Rvcl2Moz - Gilet de sécurité orange réfléchissant haute visibilité - Fabriqué avec des matériaux recyclés - Conforme à la norme Ansi/Isea 107 2020 - Conforme à la norme Type R Classe 2 - Fabriqué avec des bouteilles d'eau et du polyester recyclés respectueux de l'environnement
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair
  • Type de vêtement
    Gilet de sécurité
  • Utilisation du vêtement
    Haute visibilité, sécurité, contrôle de la circulation
  • Groupe et classe
    Type R Classe 2
  • Haute visibilité
    Oui
  • Comprend
    2 poches extérieures et 1 poche intérieure
  • Matériel
    Polyester
  • Composition du matériel
    Polyester
  • Nombre de bandes horizontales
    2
  • Nombre de poches
    3
  • Modèle
    Maille
  • Gamme de produits
    Luminateur
  • Type de produit
    Vestes à haute visibilité
  • Série
    Luminateur
  • Couleur des rayures
    Argent
  • Type
    Sécurité
  • Couleur de la veste
    Orange fluorescent

Aperçu

Description du fabricant
VESTE SANS MANCHES EN MAILLE RECYCLÉE RVCL2MOZX5 , ORANGE,

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon