Motion
SBC201154

MCR SAFETY
SBC201154

SBC201154
N° D’ARTICLE MI09657109
N° MFRSBC201154
Prix267.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC201154

SBC201154
N° D’ARTICLE MI09657109
N° MFRSBC201154
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
Prix267.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes réfléchissantes argentées de 1-Inch | Technologie brevetée à triple ventilation | 2 poches à rabat à la poitrine avec fermeture à glissière | Fermeture à glissière 2 sens à l’avant | Deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet | Deux poches avant gauche et droite sur les hanches | Poche à enfiler | Taille élastique à l’arrière | Col couché avec patte auto-agrippante | Poche en maille pour moniteur de gaz sur la poitrine droite | Poche à crayon sur la manche gauche | Poche à outils sur la jambe droite | Coutures triples avec Nomex
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM 1930, ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton
  • Style revers
    Bouton-pression réglable
  • Description
    Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) Salopette grise à manches longues en coton 7 oz avec fentes aux aisselles et bande réfléchissante argentée 1-Inch, CAT 2
  • Type de tissu
    Tissé
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair et bouton
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques, protection contre les arcs électriques et les incendies
  • Matériel
    100 % coton
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Deux boutons-pression réglables
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
SBC201154 SUMMIT BREEZE CVERALL 7.0 OZ

Les clients ont également acheté