Motion
SBC201246

MCR SAFETY
SBC201246

SBC201246
N° D’ARTICLE MI09657133
N° MFRSBC201246
Prix217.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC201246

SBC201246
N° D’ARTICLE MI09657133
N° MFRSBC201246
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
Prix217.40 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    2 Poches à rabat sur la poitrine avec fermeture éclair | Fermeture éclair 2 sens à l’avant | Deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet | Deux poches doubles à gauche et à droite sur les hanches | Chaque poche passe-partout | Taille élastique à l’arrière pour plus de mouvement et d’ajustement | Col plat avec patte auto-agrippante pour une meilleure position debout | Poche en filet pour moniteur de gaz sur la poitrine droite | Technologie brevetée Triple Vent | Poche pour crayon sur la manche gauche | Poche à outils sur la jambe droite | Coutures triples avec fil Nomex dans les zones à forte usure | Deux poches arrière spacieuses sur les hanches
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM 1930, ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair et bouton
  • Style revers
    Bouton-pression réglable
  • Description
    SBC2012 - Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) - bleu marine 7 onces coton - Manches longues - 1 po bandes réfléchissantes argentées FR, CAT2 - aérations brevetées aux aisselles et au dos, la solution ultime pour le confort, la protection et le stress thermique
  • Type de tissu
    Tissé
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair et bouton
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection de la main-d’œuvre contre les risques d’éclats d’arcs et d’incendies
  • Matériel
    100 % coton
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Bouton-pression réglable
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    Brise du sommet
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
SBC201246 SUMMIT BREEZE CVERALL 7.0 OZ

Les clients ont également acheté