Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesTechnologie Triple Vent | 2 Poches à rabat avec fermeture à glissière | Fermeture à glissière 2 sens à l’avant | Deux fermetures à bouton-pression réglables sur chaque poignet | Deux poches avant gauche et droite | Poche à enfiler | Taille élastique à l’arrière | Col ouvert avec patte auto-agrippante | Poche en filet pour moniteur de gaz sur la poitrine droite | Poche à crayon sur la manche gauche | Poche à outils sur la jambe droite | Coutures triples | Fil Nomex | Deux poches arrière spacieuses sur les hanches
- Fermeture à la chevilleBouton-pression
- Style chevilleBouton-pression réglable
- Règlement sur la liste des approbationsASTM 1930, ASTM F1506, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
- Type de fermetureFermeture éclair et bouton
- Style reversBouton-pression réglable
- DescriptionSBC2012 - Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) - Bleu marine 7 onces en coton - Manches longues - 1 po Bandes réfléchissantes argentées FR, CAT2
- Type de tissuTissé
- Résistance à la flammeOui
- Résistant aux flammesRésistant aux flammes
- Fermeture avantFermeture éclair et bouton
- Type de vêtementCombinaison
- Utilisation du vêtementProtection contre les arcs électriques, protection contre les arcs électriques et les incendies
- Matériel100 % coton
- Nombre de poches6
- Poignet de pantalonDeux boutons-pression réglables
- Type de produitCombinaisons
- CouturePointe triple
- Type de jointPointe triple
- SérieSBC2012
- TypeCombinaison ignifugée
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire