Motion
SBC201260T

MCR SAFETY
SBC201260T

SBC201260T
N° D’ARTICLE MI09657148
N° MFRSBC201260T
Prix250.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MCR SAFETY
SBC201260T

SBC201260T
N° D’ARTICLE MI09657148
N° MFRSBC201260T
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
Prix250.00 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Détails supplémentaires
    Bandes réfléchissantes argentées de 1-Inch | Fentes d’aération brevetées aux aisselles et au dos | 2 poches à rabat sur la poitrine avec fermeture à glissière | Fermeture à glissière 2 sens à l’avant | Deux fermetures à pression réglables sur chaque poignet | Deux poches avant gauche et droite sur les hanches | Poche à enfiler | Taille élastique à l’arrière | Col couché avec patte auto-agrippante | Poche en filet pour écran à gaz | Poche à crayon sur la manche gauche | Poche à outils sur la jambe droite | Coutures triples | Deux poches arrière spacieuses sur les hanches
  • Fermeture à la cheville
    Bouton-pression
  • Style cheville
    Bouton-pression réglable
  • Règlement sur la liste des approbations
    ASTM 1930, ASTM F1506, CAT 2, NFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL
  • Type de fermeture
    Fermeture éclair avant 2 sens
  • Style revers
    Bouton-pression réglable
  • Description
    SBC2012 - Combinaison ignifuge Summit Breeze (FR) - bleu marine 7 onces de coton - Manches longues - 1 po bandes réfléchissantes argentées FR, CAT2 - aérations brevetées aux aisselles et au dos
  • Type de tissu
    Tissé
  • Résistance à la flamme
    Oui
  • Résistant aux flammes
    Résistant aux flammes
  • Fermeture avant
    Fermeture éclair avant 2 sens
  • Type de vêtement
    Combinaison
  • Utilisation du vêtement
    Protection contre les arcs électriques, protection contre les arcs électriques et les incendies
  • Matériel
    100 % coton
  • Nombre de poches
    6
  • Poignet de pantalon
    Deux boutons-pression réglables
  • Type de produit
    Combinaisons
  • Couture
    Pointe triple
  • Type de joint
    Pointe triple
  • Série
    SBC2012
  • Type
    Combinaison

Aperçu

Description du fabricant
SBC201260T SUMMIT BREEZE CVERALL 7.0 OZ

Les clients ont également acheté