Spécifications
Dimensions
- Poids7 oz/yd2
Détails
- Détails supplémentairesAérations aux aisselles et au dos, technologie brevetée triple aération, deux poches de poitrine avec fermetures à rabat et à bouton, col boutonné, fermeture réglable à deux boutons sur chaque poignet, double aiguille renforcée avec du fil Nomex
- Règlement sur la liste des approbationsNFPA 2112, NFPA 70E, certifié UL, ASTM F1506, ASTM 1930
- Cote anti-arcs8.7 cal/cm2
- CouleurGris
- DescriptionChemise ignifuge Summit Breeze (FR)
- Utilisation du vêtementRésistant aux flammes
- Groupe et classeCAT 2
- Comprend(2) Poches poitrine, col boutonné
- MatérielCoton
- Nombre de poches2
- Gamme de produitsBrise du sommet
- SérieBrise du sommet
- Style chemiseBoutons vers le bas
- Style de manchesChandail à manches longues
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire