Spécifications
Détails
- Détails supplémentairesHammer Loop | Gousset à fermeture éclair à l’avant | Goussets à fermeture éclair à la cheville | Ambrage noir au bas de la jambe | Doublure isolante matelassée
- Fermeture à la chevilleFermeture éclair
- Style chevilleFermeture à glissière
- Règlement sur la liste des approbationsANSI, ISEA 107 2020 Classe E
- Type de fermetureFermeture éclair
- Utilisation par temps froidDoublure matelassée
- Style reversFermeture éclair
- DescriptionPantalon d’hiver Vortex de pluie pour temps froid
- Type de tissuPolyester
- Fermeture avantFermeture éclair
- Type de vêtementSalopette
- Utilisation du vêtementTemps froid, vêtements de pluie
- Haute visibilitéOui
- MatérielPolyester
- Nombre de poches6
- Poignet de pantalonGousset à glissière
- Type de produitSalopette bavette
- SérieVortex
- TypeSalopette
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Solde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR SafetySolde dans l’atelier de gants du Père Noël MCR Safety
Voir la brochure
Solde Promo MCR Safety Memphis MPSolde Promo MCR Safety Memphis MP
Voir la brochure
Lunettes de sécurité MCRLes lunettes de sécurité de la série Klondike KD7R sont dotées d’une conception à demi-cadre avec un sourcil en TPR intégral et un angle de lentille réglable. Elles comprennent des plaquettes de nez et des branches souples liées pour le confort et des options de lentilles et antibuée, y compris une protection UV420 .
Voir la circulaire
MCR Safety Dominator DM3-MDLunettes métalliques détectables MCR Safety Dominator DM3-MD. Métal détectable dans tous les composants du cadre.
Voir la circulaire