Motion
NCDGTA20-0100

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09660967
N° MFRNCDGTA20-0100
Prix49.80 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTA20-0100

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 20 mm
N° D’ARTICLE MI09660967
N° MFRNCDGTA20-0100

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix49.80 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    1 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin d’air réglable
  • Type de matériel
    Style tourillon arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGTA20-0100
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

You May Also Like

Les clients ont également acheté