Motion
NCDGTN25-0400

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTN25-0400

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09660986
N° MFRNCDGTN25-0400
Prix46.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
NCDGTN25-0400

CYLINDRE ROND NCG avec diamètre de 25 mm
N° D’ARTICLE MI09660986
N° MFRNCDGTN25-0400
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
Prix46.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral  
    4 po

Détails

  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de coussin
    Coussin en uréthane
  • Type de matériel
    Style tourillon arrière
  • Aimant
    Intégré
  • Type de montage
    Style tourillon arrière
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques réparables à corps rond
  • Série
    NCG

Aperçu

Description du fabricant
CYLINDRE NCG NCDGTN25-0400
  • Tige unique à double action
  • Tailles d’alésage : 3/4, 1, 2, 1 1/4, 1 1/2 et 2 1/2 (po)
  • Accidents vasculaires cérébraux de 1in à 12in
  • Montages : de base, pied, bride, chape ou tourillon
  • Variété d’interrupteurs et de longueurs de fils de connexion

Les clients ont également acheté