Motion
PSE563-01
PSE560, capteurs d’aspiration analogiques à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09664356
N° MFRPSE563-01
Prix237.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE560, capteurs d’aspiration analogiques à distance, usage général, IP65
N° D’ARTICLE MI09664356
N° MFRPSE563-01
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
Prix237.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/8 po

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CAPTEUR DE PRESSION PSE563-01 POUR GÉNÉRAL
  • Capteur d’aspiration à distance à usage général pour liquide ou gaz
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V ou 4 à 20 mA
  • Précision : ±1 % de la
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : 1/8 ou 1/4 Rc ou NPT (y compris M5 femelle); 1/4 URJ; 14 TSJ

Les clients ont également acheté