Motion
RJ0805U
Amortisseur pneumatique - série RJ, course de 5 mm
N° D’ARTICLE MI09665135
N° MFRRJ0805U
Prix31.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur pneumatique - série RJ, course de 5 mm
N° D’ARTICLE MI09665135
N° MFRRJ0805U

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Poids
    16 g

Détails

  • Série
    RJ

Aperçu

Description du fabricant
RJ0805U ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon