Motion
RJ1007HN
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI09665647
N° MFRRJ1007HN
Price$29.21/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Amortisseur
N° D’ARTICLE MI09665647
N° MFRRJ1007HN

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$29.21/each

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    23 g

Details

  • Série
    RJ

Aperçu

Description du fabricant
RJ1007HN ABSORBEUR DE CHOC
  • Convient pour arrêter doucement les objets légers ou les objets transférés à basse vitesse
  • Le temps d’amorti est réduit de 30 %
  • Les modèles de chaque taille peuvent être sélectionnés parmi 2 types en fonction de la vitesse de fonctionnement du cylindre
  • La série RJ est interchangeable avec la série RB en termes de montage
  • Les options comprennent un écrou hexagonal et un écrou de butée

Les clients ont également acheté