Spécifications
Détails
- Pays d’origineJP
- SériePF2W
Aperçu
- Les plages de débit sont compatibles avec le type de capteur sélectionné
- Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
- Plage de débit accumulé : 999,999 L ou pi3
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±3 % F.S.