Motion
PF2W330-A
INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, AFFICHAGE À DISTANCE
N° D’ARTICLE MI09666067
N° MFRPF2W330-A
Prix367.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, AFFICHAGE À DISTANCE
N° D’ARTICLE MI09666067
N° MFRPF2W330-A
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
Prix367.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    357.5 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
PF2W330-A INTERRUPTEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE, À DISTANCE
  • Plages de débit (l/min) : 0.35-4.5, 1.7-17, 3.5-45, 7-110 (sélectionnables à partir de PF2W5 plages)
  • Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
  • Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
  • Plage de débits cumulés : 999,999 L
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S. ou ±1 % F.S. (selon la plage de débit)

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon