Motion
PSE300-LDC
PSE300, Moniteur de capteur de pression, 1 écran, Commutateur et sorties analogiques
N° D’ARTICLE MI09667099
N° MFRPSE300-LDC
Prix122.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PSE300, Moniteur de capteur de pression, 1 écran, Commutateur et sorties analogiques
N° D’ARTICLE MI09667099
N° MFRPSE300-LDC
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
Prix122.71 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
CONTRÔLEUR DE CAPTEUR DE PRESSION PSE300-LDC
  • Permet de visualiser les valeurs du capteur de pression à distance PSE dans la zone de l’opérateur
  • Interprète les entrées de signal de tension ou de courant
  • 7 unités de pression : MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi, inHg, mmHg
  • 2 sorties de commutation (NPN ou PNP) plus 1 sortie analogique (V ou mA)
  • 2 connexions à prise à pression pour câbles d’alimentation et de capteur
  • Options de montage sur rail DIN/bloc de raccordement, support ou panneau

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté