Motion
PSE540A-01
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09667205
N° MFRPSE540A-01
Prix81.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Capteur de pression analogique distant PSE540 , compact, IP40
N° D’ARTICLE MI09667205
N° MFRPSE540A-01
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
Prix81.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Série
    PSE

Aperçu

Description du fabricant
PRESSION PNEUMATIQUE COMPACTE PSE540A-01
  • Le plus petit capteur de pression à distance de SMC, pour les applications les plus compactes
  • Alimentation électrique requise : 12 à 24 V c.c.
  • Sortie analogique 1 à 5V
  • 2 Options de précision : ±1 % ou ±2 % de la valeur
  • Répétabilité : ±0.2 % de l’entreprise
  • Tailles de port : mâle M3, M5, 1/8 Rc ou NPT ; femelle M5 ; bouchon ø4 ou ø6mm pour raccords

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté