Spécifications
Details
- Pays d’origineJP
- SériePF2A
Aperçu
Description du fabricant
PF2A201-A4C CONTRÔLEUR, AIR
- Les plages de débit sont compatibles avec le type de capteur sélectionné
- Tension d’alimentation : 12-24 V c.c.
- Modes de sortie du commutateur : hystérésis, comparateur de fenêtre, point de consigne d’accumulation, impulsion d’accumulation
- Plage de débit accumulé : 999,999 L ou pi3
- Précision : ±5 % F.S.
- Répétabilité : ±3 % F.S.
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité