Motion
PF2W504-03-1
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09672450
N° MFRPF2W504-03-1
Prix619.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Commutateur de débit numérique pour l’eau
N° D’ARTICLE MI09672450
N° MFRPF2W504-03-1
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
Prix619.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    290 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Série
    PF2W

Aperçu

Description du fabricant
COMMUTATEUR DE DÉBIT NUMÉRIQUE PF2W504-03-1 POUR
  • Plages de débit (l/min) : 0.5-4, 2-16, 5-40, 10-100
  • Tailles de port (Rc, NPT, G) : 3/8, 1/2, 3/4, 1 (selon la plage de débit)
  • Température nominale : 0-50°C
  • Options de sortie : 1-5V, 4-20mA
  • Précision : ±5 % F.S. ou ±3 % F.S. (selon la plage de débit)
  • Répétabilité : ±3 % F.S.

Vous pourriez également aimer

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon